Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Sicherheitsventil, Messing, G 2, Ansprechdruck 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Sicherheitsventil, Messing, G 2, Ansprechdruck 8 bar
Riegler Sicherheitsventil, Messing, G 2, Ansprechdruck 8 bar
Riegler Sicherheitsventil, Messing, G 2, Ansprechdruck 8 bar
Riegler Sicherheitsventil, Messing, G 2, Ansprechdruck 8 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p998354
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     229.06-8,0
EAN/GTIN:
     4047322054232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil 8 bar
sicherheitsventil
Sicherheitsventil, Hochleistungsausf., Messing, Betriebstemp. -40 °C bis 200 °C, G 2, SW 70, Ansprechdruck 8 bar

Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!

Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
do:
40 mm
Ansprechdruck min.:
8 bar
Betriebstemperatur max.:
200 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Druckfeder:
C-Stahl
Dichtmaterial:
FPM
Betriebsdruck min.:
0.5 bar
SW:
70 mm
Betriebsdruck max.:
25 bar
Gehäuse:
Messing
Gewinde:
G 2
Weitere Suchbegriffe: riegler sicherheitsventil, Sicherheitsventil, Messing, G 2, Ansprechdruck 8 b
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,91*
€ 240,81*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 240,42*
€ 278,05*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,05*
€ 279,31*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,79*
€ 279,31*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,92*
€ 299,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,05*
€ 330,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,51*
€ 313,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 262,83*
€ 312,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,79*
€ 304,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,98*
€ 298,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,42*
€ 286,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.