Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Hochleistungs-Sicherheitsventil, MS, G 1, Ansprechdruck 21 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riegler Hochleistungs-Sicherheitsventil, MS, G 1, Ansprechdruck 21 bar
Riegler Hochleistungs-Sicherheitsventil, MS, G 1, Ansprechdruck 21 bar
Riegler Hochleistungs-Sicherheitsventil, MS, G 1, Ansprechdruck 21 bar
Riegler Hochleistungs-Sicherheitsventil, MS, G 1, Ansprechdruck 21 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p998565
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     1144.03-21,0
EAN/GTIN:
     4047322018517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil
Hochleistungs-Sicherheitsventil, rüttelfeste Ausführung, Messing, Betriebstemp. max. 260 °C, G 1, SW 41, Ansprechdruck 21 bar

Proportional-Sicherheitsventil mit Federbelastung und Anlüftevorrichtung

bauteilgeprüft nach VdTÜV-Merkblatt Sicherheitsventile 100.

Höchste Funktionssicherheit auch bei extremen Einbausituationen (rüttelfeste Ausführung).

Geeignet für Druckluft und andere ungiftige, neutrale und nicht brennbare Gase, die frei austreten dürfen. Nicht geeignet für Wasserdampf.

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
Material:
Messing
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
do:
20 mm
Ansprechdruck min.:
21 bar
Federhaube:
Messing
Betriebsdruck min.:
0,5
Betriebstemperatur:
max. 180 °C (ASME), max. 260 °C (TÜV / CE)
SW:
41 mm
Betriebsdruck max.:
30
Gehäuse:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungs-Sicherheitsventil, MS, G 1, Ansprech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,32*
€ 251,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,52*
€ 248,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 208,36*
€ 247,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,63*
€ 247,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,22*
€ 241,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,66*
€ 205,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.