Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Hochleistungs-Sicherheitsventil, MS, G 2, Ansprechdruck 3,8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riegler Hochleistungs-Sicherheitsventil, MS, G 2, Ansprechdruck 3,8 bar
Riegler Hochleistungs-Sicherheitsventil, MS, G 2, Ansprechdruck 3,8 bar
Riegler Hochleistungs-Sicherheitsventil, MS, G 2, Ansprechdruck 3,8 bar
Riegler Hochleistungs-Sicherheitsventil, MS, G 2, Ansprechdruck 3,8 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p998680
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     1145.03-3,8
EAN/GTIN:
     4047322241076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
riegler sicherheitsventil 3 bar
sicherheitsventil
Hochleistungs-Sicherheitsventil, rüttelfeste Ausführung, Messing, Betriebstemp. max. 260 °C, G 2, SW 80, Ansprechdruck 3,8 bar

Proportional-Sicherheitsventil mit Federbelastung und Anlüftevorrichtung

bauteilgeprüft nach VdTÜV-Merkblatt Sicherheitsventile 100.

Höchste Funktionssicherheit auch bei extremen Einbausituationen (rüttelfeste Ausführung).

Geeignet für Druckluft und andere ungiftige, neutrale und nicht brennbare Gase, die frei austreten dürfen. Nicht geeignet für Wasserdampf.

Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing
Gewinde:
G 2
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
do:
40 mm
Ansprechdruck min.:
3.8 bar
Federhaube:
Grauguss, pulverbeschichtet blau
Betriebsdruck min.:
0.5 bar
Betriebstemperatur:
max. 180 °C (ASME), max. 260 °C (TÜV / CE)
SW:
80 mm
Betriebsdruck max.:
20 bar
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil 3bar, Hochleistungs-Sicherheitsventil, MS, G 2, Ansprech
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 441,34*
€ 517,03*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,62*
€ 794,02*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,03*
€ 615,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,83*
€ 594,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,83*
€ 569,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,34*
€ 525,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.