Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Eck-Sicherheitsventil, Flüssigkeiten, G 1/2 Ansprechdruck 3,4 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Eck-Sicherheitsventil, Flüssigkeiten, G 1/2 Ansprechdruck 3,4 bar
Riegler Eck-Sicherheitsventil, Flüssigkeiten, G 1/2 Ansprechdruck 3,4 bar
Riegler Eck-Sicherheitsventil, Flüssigkeiten, G 1/2 Ansprechdruck 3,4 bar
Riegler Eck-Sicherheitsventil, Flüssigkeiten, G 1/2 Ansprechdruck 3,4 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p998819
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     221.03-3,4
EAN/GTIN:
     4047322250122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ecksicherheitsventil
Sicherheits-Eckventil
Sicherheitsventil
Überdruckventil
Eck-Sicherheitsventil, für Flüssigkeiten, Rotguss, NBR, Betriebstemp. -10 °C bis 110 °C, G 1/2, SW 27, Ansprechdruck 3,4 bar

Für ungiftige, nicht brennbare Flüssigkeiten.

Beim Abblasen darf keine Verdampfung eintreten.

Mit Membrane zum Schutz der Feder und mit Anlüftvorrichtung.

Bauteilgeprüft, TÜV-SV. 749. F

Weitere Informationen:
Ansprechdruck min.:
3.4 bar
Federhaube:
Messing
Membrane:
NBR
Innenteile:
Messing
Betriebstemperatur max.:
110 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Druckfeder:
C-Stahl
Feder:
C-Stahl
Betriebsdruck min.:
1 bar
L2:
20 mm
L1:
25 mm
SW:
27 mm
Betriebsdruck max.:
7 bar
Gehäuse:
Rotguss
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Gewinde:
G 1/2
Ein- und Austritt:
jeweils Innengewinde nach DIN EN ISO 228-1
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil, Eck-Sicherheitsventil, Flüssigkeiten, G 1/2 Anspre
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 35,65*
€ 47,40*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,06*
€ 47,84*
4 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 39,04*
€ 50,10*
10 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 40,16*
€ 50,84*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 40,80*
€ 52,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.