Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Eck-Sicherheitsventil, Flüssigkeiten, G 1, Ansprechdruck 9,5 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Eck-Sicherheitsventil, Flüssigkeiten, G 1, Ansprechdruck 9,5 bar
Riegler Eck-Sicherheitsventil, Flüssigkeiten, G 1, Ansprechdruck 9,5 bar
Riegler Eck-Sicherheitsventil, Flüssigkeiten, G 1, Ansprechdruck 9,5 bar
Riegler Eck-Sicherheitsventil, Flüssigkeiten, G 1, Ansprechdruck 9,5 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p998884
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     221.05-9,5
EAN/GTIN:
     4047322221122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ecksicherheitsventil
Sicherheits-Eckventil
Sicherheitsventil
Überdruckventil
Eck-Sicherheitsventil, für Flüssigkeiten, Rotguss, NBR, Betriebstemp. -10 °C bis 110 °C, G 1, SW 41, Ansprechdruck 9,5 bar

Für ungiftige, nicht brennbare Flüssigkeiten.

Beim Abblasen darf keine Verdampfung eintreten.

Mit Membrane zum Schutz der Feder und mit Anlüftvorrichtung.

Bauteilgeprüft, TÜV-SV. 749. F

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Material:
Rotguss
Ein- und Austritt:
jeweils Innengewinde nach DIN EN ISO 228-1
Ansprechdruck min.:
9.5 bar
Federhaube:
Messing
Membrane:
NBR
Innenteile:
Messing
Betriebstemperatur max.:
110
Betriebstemperatur min.:
-10
Druckfeder:
C-Stahl
Feder:
C-Stahl
Betriebsdruck min.:
1
L2:
30 mm
L1:
36 mm
SW:
41 mm
Betriebsdruck max.:
16
Gehäuse:
Rotguss
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil, Eck-Sicherheitsventil, Flüssigkeiten, G 1, Ansprec
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 65,07*
€ 81,15*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 73,55*
€ 94,25*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 75,91*
€ 94,50*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 77,95*
€ 96,54*
14 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 82,48*
€ 98,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.