Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Eck-Sicherheitsventil, Flüssigkeit. G 1 1/4 Ansprechdruck 5,4 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Eck-Sicherheitsventil, Flüssigkeit. G 1 1/4 Ansprechdruck 5,4 bar
Riegler Eck-Sicherheitsventil, Flüssigkeit. G 1 1/4 Ansprechdruck 5,4 bar
Riegler Eck-Sicherheitsventil, Flüssigkeit. G 1 1/4 Ansprechdruck 5,4 bar
Riegler Eck-Sicherheitsventil, Flüssigkeit. G 1 1/4 Ansprechdruck 5,4 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p998902
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     221.06-5,4
EAN/GTIN:
     4047322296465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ecksicherheitsventil
Sicherheits-Eckventil
Sicherheitsventil
Überdruckventil
Eck-Sicherheitsventil, für Flüssigkeiten, Rotguss, NBR, Betriebstemp. -10 °C bis 110 °C, G 1 1/4, SW 50, Ansprechdruck 5,4 bar

Für ungiftige, nicht brennbare Flüssigkeiten.

Beim Abblasen darf keine Verdampfung eintreten.

Mit Membrane zum Schutz der Feder und mit Anlüftvorrichtung.

Bauteilgeprüft, TÜV-SV. 749. F

Weitere Informationen:
Ein- und Austritt:
jeweils Innengewinde nach DIN EN ISO 228-1
Ansprechdruck min.:
5.4 bar
Federhaube:
Messing
Membrane:
NBR
Innenteile:
Messing
Betriebstemperatur max.:
110 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Druckfeder:
C-Stahl
Feder:
C-Stahl
Betriebsdruck min.:
1 bar
L2:
35 mm
L1:
40 mm
SW:
50 mm
Betriebsdruck max.:
7 bar
Gehäuse:
Rotguss
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Gewinde:
G 1 1/4
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil riegler 5 bar, ecksicherheitsventil g1 1/4, sicherheitsventil, Eck-Sicherheitsventil, Flüssigkeit. G 1 1/4 Anspre
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 94,05*
€ 115,67*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 107,45*
€ 132,25*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,36*
€ 132,73*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,48*
€ 134,19*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,48*
€ 143,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,57*
€ 151,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,01*
€ 136,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.