Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Schmutzfänger, Edelstahl, MW 0,6 mm, G 1, DN 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Schmutzfänger, Edelstahl, MW 0,6 mm, G 1, DN 25
Riegler Schmutzfänger, Edelstahl, MW 0,6 mm, G 1, DN 25
Riegler Schmutzfänger, Edelstahl, MW 0,6 mm, G 1, DN 25
Riegler Schmutzfänger, Edelstahl, MW 0,6 mm, G 1, DN 25
Artikel-Nr.:
     5417S-p998945
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     60-5 ES
EAN/GTIN:
     4047322104043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzsieb Druckluftarmatur
Ersatzsieb Pneumatikarmatur
Ersatzsieb Pneumatikgeräte
Ersatzsieb Wartungsgeräte Pneumatik
Schmutzfänger, Edelstahl, Siebeinsatz Edelstahl, Maschenweite 0,6 mm, Betriebstemp. -20 °C bis 180 °C, G 1, DN 25, PN max. 40 bar
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Kopfstück:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Siebeinsatz:
Edelstahl, Maschenweite 0,6 mm
Mediumstemperatur max.:
180 °C
Gewindenorm:
G-Gewinde nach ISO 228-1
Betriebstemperatur max.:
180 °C
SW 2:
27 mm
SW 1:
41 mm
DN:
25
Betriebsdruck max.:
40 bar
Gehäuse:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Gewinde:
G 1
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 4,90*
ab € 62,20*
€ 77,80*
2 Tage
562
€ 8,50*
ab € 63,54*
€ 78,99*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 68,38*
€ 87,81*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,21*
€ 92,04*
4 Tage
562
€ 4,30*
ab € 75,60*
€ 93,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
6055.1.05
ab € 24,01*
Sonstiges
Riegler
64 ES
ab € 9,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.