Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Schmutzfänger, Messing blank, G 1, DN 25, MW 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Schmutzfänger, Messing blank, G 1, DN 25, MW 0,5 mm
Riegler Schmutzfänger, Messing blank, G 1, DN 25, MW 0,5 mm
Riegler Schmutzfänger, Messing blank, G 1, DN 25, MW 0,5 mm
Riegler Schmutzfänger, Messing blank, G 1, DN 25, MW 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p998959
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     60-5 M
EAN/GTIN:
     4047322394741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmutzfänger
Schmutzfänger Fittinge
schmutzfänger
Schmutzfänger, Messing blank, Siebeinsatz Maschenweite 0,5 mm, Betriebstemp. -20 °C bis 110 °C, G 1, DN 25, PN max. 20 bar

Für den Einsatz in Wasserversorgungs-, Heizungs-, Klima- und Druckluftanlagen. Nicht für Dampf geeignet.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Kopfstück:
Messing blank
Siebeinsatz:
Edelstahl, Maschenweite 0,5 mm
Gewindenorm:
G-Gewinde nach ISO 228-1, Toleranzklasse B
Betriebstemperatur max.:
110 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Dichtmaterial:
NBR O-Ring
SW 2:
32 mm
SW 1:
38 mm
DN:
25
Betriebsdruck max.:
20 bar
Gehäuse:
Messing blank
Gewinde:
G 1
Weitere Suchbegriffe: Schmutzfänger, Messing blank, G 1, DN 25
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
215
10
€ 4,90*
ab € 9,90*
€ 12,55*
2 Tage
215
1
€ 8,50*
ab € 10,05*
€ 14,07*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,90*
€ 15,88*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,76*
€ 16,46*
4 Tage
225
1
€ 4,30*
ab € 12,63*
€ 17,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
60-5 N
ab € 12,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.