Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Ventilscheibe HDM, Anschl.6mm, 5/2-Wege monostabil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Ventilscheibe HDM, Anschl.6mm, 5/2-Wege monostabil
Riegler Ventilscheibe HDM, Anschl.6mm, 5/2-Wege monostabil
Riegler Ventilscheibe HDM, Anschl.6mm, 5/2-Wege monostabil
Artikel-Nr.:
     5417S-p999948
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322286671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
Ventilscheibe für Ventilinsel HDM, Anschl. 6 mm, 5/2-Wege monostabil

Diese kompakten Ventilinseln mit Durchfluss bis zu 800 Nl/min können auf Grund der Vielzahl der unterschiedlichen Funktionen und diverser Eingangs- und Zwischenplatten jeder spezifischen Anwendung individuell angepasst werden.

Da jede Ventilinsel eine kundenindividuelle Zusammenstellung der diversen Einzelelemente ist, stellen wir im Katalog lediglich die lieferbaren Eingangs-, Zwischen- und Endplatten, sowie die diversen Ventilscheiben und die 25-poligen Multipolanschlüsse dar.

Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.

Bei Verwendung von geölter Luft bitte auf kontinuierliche Ölung achten.

Die Handhilfsbetätigung ist auf Anfrage auch in monostabiler Ausführung (tastend) lieferbar.

Der Betriebsdruck richtet sich nach den eingebauten Eingangsplatten.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Handhilfsbetätigung:
rastend (bistabil)
Anzahl der Ansteuerungen:
bis 16 Betätigungen (z. B. 16 federrückgestellte Ventile)
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Durchfluss:
500 Nl/min
Funktion:
5/2-Wege, monostabil
Schutzart:
IP 65
Leistungsaufnahme:
0,6 W je Betätigung
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, riegler 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil, Ventilscheibe für Ventilinsel HDM mit Anschluss 6
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
76
€ 8,50*
ab € 59,72*
€ 74,86*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 63,62*
€ 81,16*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,15*
€ 81,35*
5 Tage
76
€ 4,30*
ab € 66,71*
€ 83,16*
3 Tage
76
Frei Haus
ab € 69,20*
€ 86,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.