Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPE-Überziehschuhe, 100 Stück/Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 51980, CPE-Überziehschuhe, 100 Stück/Pack
Artikel-Nr.: 51980, CPE-Überziehschuhe, 100 Stück/Pack
Artikel-Nr.:
     545-51980
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     51980
EAN/GTIN:
     4260688614968
Suchbegriffe:
Einmalüberschuhe
Einweg-Überschuh
Einwegüberschuh
Schuhhüllen
  • Einweg-Überziehschuhe
  • Stärke: 20µ
  • Farbe: Blau
  • Mit Gummizug
  • Ca. 40 cm lang
  • 100 Stück pro Pack
  • 40 Pack pro Umkarton
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (PE)
Farbe:
Blau
Länge:
ca. 40 cm
Stärke:
20 µ
Verpackungseinheit:
100 Stück/Pack
Weitere Suchbegriffe: Schuhüberzieher, Schutzüberschuhe, Überschuhe, Überziehschuhe, überziehschuhe blau, einmalüberschuhe, Einwegschuhe, Einweg-Überziehschuhe, OP-Schuhe, Überzieher, Schuhabdeckung, Schuhcover, Cover, Atmungsaktiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,63*
€ 9,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,02*
€ 8,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,69*
€ 7,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,28*
€ 7,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.