| |
|
| Artikel-Nr.: 545-62028 Herst.-Nr.: Sienna / ExactSign (1er) EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| RightSign 1er-Pack Covid19 Antigen-Test mit CE-Zulassung - bester Laientest gemäß PEI-Evaluierung (Testsieger)
- erkennt wirksam die aktuelle Eris-Variante
- äußerst sicher, Gesamtsensitivität von 90 %
- Selbsttest, für die Anwendung durch Laien zugelassen
- gelistet beim BfArM AT1331/21
- Sensitivität: 100 %, Spezifität: 99,2 %
- Probenentnahme im unteren Nasenbereich
- schnelle und einfache Handhabung - Ergebnis nach 10 Minuten
Der Corona-Schnelltest RightSign ist der beste, aktuell erhältliche Coronatest für Laien, der auch die aktuelle Eris-Virusvariante erkennt. Die Evaluierung des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) hat eine Gesamtsensitivität von 90 % ergeben. Das bedeutet, der COVID-19 Antigen-Schnelltest erkennt eine Covid-Infektion besonders zuverlässig - auch im Anfangsstadium einer Erkrankung. Vergleichbar gute Ergebnisse lieferten bisher nur Schnelltests für medizinisches Fachpersonal. Die RightSign COVID-19 Antigen-Schnelltestkassette ist für die Anwendung durch Laien zugelassen und ist daher die Nummer 1 unter den Corona-Selbsttests. Noch ein Vorteil: Das Ergebnis wird schon nach 10 Minuten angezeigt - schneller als viele andere Tests. Die Probenentnahme für den Test erfolgt durch einen Abstrich im vorderen Nasenbereich - ganz einfach auch zu Hause durchzuführen. Wichtige Information - BfArM AT1331/21: Die RightSign COVID-19 Antigen-Schnelltestkassette ist unter der AT1331/21 beim BfArM als Sienna-Coronaschnelltest gelistet. Der RightSign läuft als baugleicher Test mit gleicher AT-Nummer unter einem anderen Handelsnamen. Eine Bestätigung seitens des Herstellers liegt vor. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Corona Schnelltest, Corona-Test, Covid 19 Antigen Rapid Test, Covid 19 Antigen Schnelltest, Covid 19 Antigen Test, Covid 19 Rapid Test, Covid-19-Schnelltest, Covid-19-Test, Covid-Test, corona schnelltest 1 stück, corona antigen rapid test, Schnelltest Corona, Schnelltest Laien, Nasen Schnelltest, Nasal Test, Covid19 Schnelltest, Hotgen Schnelltest, Hotgen Test, Hotgen, Hotgen Nasal-Test, Hotgen Biotech, Biotech, Nasaltest, Nasal-Test, Laientest, Laien Test, Corona Laientest, Nasal Laientest, Corona-Schnelltest, Nasen Selbsttest, Corona Test, corona schnelltest, covid-19 schnelltest, covid-19 Schnelltest, Covid 19 Schnelltest, covid-19 test, Covid19 Test, Covid 19 Test, covid-test, Covid Test, covid test, Schnelltest-Kit, Corona Schnelltest-Kit, Covid 19, schnelltest corona, Covid19, Covid-19, Privater Schnelltest, Corona Nasalest, Nasenschnelltest, Nasenselbsttest, sienna, exactsign, rightsign |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 545 | | | | 20 | | € 7,95* | ab € 0,55* | € 1,39* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 1,31* | € 2,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 545 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 27,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 545 | | Versand: Lager 545 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 500,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 545 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|