Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMART Duschstuhl, mit Arm- und Rückenlehne, Sitzfläche: 50 x 30 cm (BxT), Sitzhöhe 39 - 54 cm, max. Belastbarkeit 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 952815 SMART Duschstuhl, mit Arm- und Rückenlehne, Sitzfläche: 50 x 30 cm (BxT)
Artikel-Nr.: 952815 SMART Duschstuhl, mit Arm- und Rückenlehne, Sitzfläche: 50 x 30 cm (BxT)
Artikel-Nr.:
     545-952815
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     952815
EAN/GTIN:
     4250754913231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duschstuhl
duschstuhl
  • HMV-Nr. 04.40.03.2048
  • Mit Arm- und Rückenlehne
  • In der Höhe verstellbar
  • Hergestellt in Europa
  • Feuchtigkeitsresistent: Ausschließlich aus rostfreien Werkstoffen hergestellt
  • Werkzeuglose Montage
  • Ansprechendes Design und angenehme Haptik
  • Gesamthöhe: 71 - 86 cm
  • Sitzhöhe: 39 - 54 cm
  • Gesamtbreite: 61,6 cm
  • Sitzbreite: 50 cm
  • Gesamttiefe: 39,2 cm
  • Sitztiefe: 30 cm
  • Sitzneigung: 0°
  • Höhe der Rückenlehne: 32 cm
  • Breite der Rückenlehne: 35 cm
  • Rückenwinkel: 10°
  • Höhe der Armlehnen: 23 cm
  • Breite zwischen den Armlehnen: 49,5 cm
  • Empfohlene Körpergröße: 160 - 190 cm
  • Gewicht: 3,19 kg
  • Max. Belastbarkeit 150 kg
  • Farbe: Weiß
  • Passende Sitzauflagen erhältlich: 952845-BL (blau), 952845-GR (grau)
Weitere Suchbegriffe: Badeinrichtung, Barrierefreies Bad, Senioren, Behindertengerecht, Handicap, Badewannenhilfe, Badewanne, Badkomfort, Badsicherheit, Wellness, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel, Badehilfen, Hocker, Schemel, Badschemel, Badhocker, Badstuhl, Badsitz, Badhilfe, Duschschemel, Duschhocker, Badewannensitz, Badewannen-Hocker, Badewannenstuhl, Hocker für Badewanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.