Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMART Duschstuhl, mit Intimausschnitt, mit Arm- und Rückenlehne, Sitzfläche: 46 x 33,5 cm (BxT), Sitzhöhe 39 - 54 cm, max. Belastbarkeit 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 952819 SMART Duschstuhl, mit Intimausschnitt, mit Arm- und Rückenlehne, Sitzfläche: 46 x 33,5 cm (BxT)
Artikel-Nr.: 952819 SMART Duschstuhl, mit Intimausschnitt, mit Arm- und Rückenlehne, Sitzfläche: 46 x 33,5 cm (BxT)
Artikel-Nr.:
     545-952819
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     952819
EAN/GTIN:
     4250754913279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duschstuhl
duschstuhl
  • HMV-Nr. 04.40.03.2048
  • Mit Intimausschnitt
  • Mit Arm- und Rückenlehne
  • In der Höhe verstellbar
  • Hergestellt in Europa
  • Feuchtigkeitsresistent: Ausschließlich aus rostfreien Werkstoffen hergestellt
  • Werkzeuglose Montage
  • Ansprechendes Design und angenehme Haptik
  • Gesamthöhe: 71 - 86 cm
  • Sitzhöhe: 39 - 54 cm
  • Gesamtbreite: 57,6 cm
  • Sitzbreite: 46 cm
  • Gesamttiefe: 42,7 cm
  • Sitztiefe: 33,5 cm
  • Sitzneigung: 0°
  • Höhe der Rückenlehne: 32 cm
  • Breite der Rückenlehne: 35 cm
  • Rückenwinkel: 10°
  • Höhe der Armlehnen: 23 cm
  • Breite zwischen den Armlehnen: 49,5 cm
  • Empfohlene Körpergröße: 160 - 190 cm
  • Gewicht: 3,19 kg
  • Max. Belastbarkeit 150 kg
  • Farbe: Weiß
  • Passende Sitzauflagen erhältlich: 952844-BL (blau), 952844-GR (grau)
Weitere Suchbegriffe: Badeinrichtung, Barrierefreies Bad, Senioren, Behindertengerecht, Handicap, Badewannenhilfe, Badewanne, Badkomfort, Badsicherheit, Wellness, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel, Badehilfen, Hocker, Schemel, Badschemel, Badhocker, Badstuhl, Badsitz, Badhilfe, Duschschemel, Duschhocker, Badewannensitz, Badewannen-Hocker, Badewannenstuhl, Hocker für Badewanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.