Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMART Toilettensitzerhöhung 10 cm, mit Deckel, max. Belastbarkeit 225 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 952826 SMART Toilettensitzerhöhung 10 cm, mit Deckel
Artikel-Nr.: 952826 SMART Toilettensitzerhöhung 10 cm, mit Deckel
Artikel-Nr.:
     545-952826
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     952826
EAN/GTIN:
     4250754913330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettensitz-Erhöhung
Toilettensitzerhöhung
WC-Sitzerhöhung
toilettensitzerhöhung mit deckel
  • HMV-Nummer: 33.40.01.0133
  • Toilettensitzerhöhung 10 cm
  • Mit Deckel
  • Hergestellt in Europa
  • Feuchtigkeitsresistent: Ausschließlich aus rostfreien Werkstoffen hergestellt
  • Werkzeuglose Montage
  • Ansprechendes Design und angenehme Haptik
  • Sitzmaße: 35,5 x 40 cm (BxT)
  • Maße Öffnung: 20,5 x 25,5 cm (BxT)
  • Maße Korpus: 36,5 x 40,5 cm (BxT)
  • Empfohlene Körpergröße: 145 - 200 cm
  • Max. Belastbarkeit 225 kg
  • Farbe: Weiß
Weitere Suchbegriffe: toilettensitzerhöhung, Badeinrichtung, Barrierefreies Bad, Senioren, Behindertengerecht, Handicap, Badkomfort, Badsicherheit, Wellness, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel, Badehilfen, Toilettensitzerhöhung mit Deckel, Rehabilitationsbedarf, Pflegebedarf, Toilettenausstattung, Sitzhilfe, Aufstiegshilfe, Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Klobrille, Erhöhung, Toilettenerhöhung, Toilettensitzbrille, Toilettenerhöher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.