Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speiseausgabewagen Coolingstar Plus, 3 x 1/1 GN, gekühlt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: ES6962.3, Speiseausgabewagen Coolingstar Plus, 3 x 1/1 GN, gekühlt
Artikel-Nr.: ES6962.3, Speiseausgabewagen Coolingstar Plus, 3 x 1/1 GN, gekühlt
Artikel-Nr.:
     545-ES6962.3
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     ES6962.3
EAN/GTIN:
     4260688617976
Suchbegriffe:
Flambierwagen
Speise-Ausgabewagen
Speisen-Ausgabewagen
Speisen-Servierwagen
  • Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
  • Vierkantrohrrahmen 2,5 × 2,5 cm und Konstruktion aus Edelstahl AISI 304
  • Betriebstemperatur zwischen 4°C und 10°C
  • Offener Unterbau mit Ablagen
  • Für GN-Behälter bis 15 cm Höhe (Behälter nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Bedienfeld mit digitalem Thermometer-Thermostat
  • Statische Kühlung
  • Schiebegriff
  • Mit Grundboden
  • Mit Ablasshahn
  • Netzspannung 230 Volt 50/60 Hz
  • Erfüllt die Anforderungen der HACCP
  • Graue Gummistoßabweiser
  • 4 Rollen, Durchmesser: 12,5 cm, davon 2 mit Feststeller
  • Graue Gummibereifung
  • Kapazität: 3 x 1/1 GN
  • Leistung: 360 W
  • Maße: 120 x 75 x 88 cm (BxTxH)
Weitere Suchbegriffe: Speisenausgabewagen, Speiseservierwagen, speisenausgabewagen, Speise, Speisen, Speisewagen, Servierwagen, Speiseausgabewagen, Speise-Servierwagen, Ausgabewagen, Ausgabe, Buffet, Buffetwagen, Buffet-Wagen, Büfett, Büfettwagen, Büfett-Wagen, Büffet, Büffetwagen, Büffet-Wagen, Transport, Transportwagen, Transport-Wagen, Bainmarie, Bain Marie, Bain-Marie, Anrichten, Gastronomie, Gastro, mobil, fahrbar, praktisch, stabil, robust, hochwertig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.333,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.485,27*
€ 2.957,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.446,63*
€ 2.911,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.369,35*
€ 2.819,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.343,59*
€ 2.788,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.333,64*
€ 2.777,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.