Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eutektische Platte, 1/1 GN, -12 °C Tiefkühlakku, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: PEGS9001 Eutektische Platte, 1/1 GN, -12 °C Tiefkühlakku, weiß
Artikel-Nr.: PEGS9001 Eutektische Platte, 1/1 GN, -12 °C Tiefkühlakku, weiß
Artikel-Nr.:
     545-PEGS9001
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     PEGS9001
EAN/GTIN:
     732046360090
Suchbegriffe:
Eutektische Platte
GN-Kühlakku
GN-Kühlplatte
Gastronorm-Kühlakku
  • Behälter aus Polyethylen, lebensmittelecht
  • 3 bequeme Grifflöcher und 2 Stabilisierungslöcher
  • Eutektische Temperatur von -12° C
  • Einfriertemperatur bei -20° C
  • Spülmaschinenfest
  • 3 cm hoch
  • Stabile Kunststoffhülle mit umlaufendem Stoßrand
  • Extrem bruchstabil, auch in gefrorenem Zustand
  • Maße: 53 x 32,5 x 3 cm (BxTxH)
  • Farbe: Weiß
Weitere Suchbegriffe: Gastronorm-Kühlplatte, GN-Platte, Gastronorm-Platte, eutektische platte, Kühlakku, Kühlplatte, Kühlelement, Kühlspeicher, Kühlaufsatz, Kühlflüssigkeit, Lebensmittelecht, Lebensmitteltauglich, Lebensmittelgeeignet, Lebensmittel, geeignet, Thermobehälter, Thermobox, Kühlbehälter, Thermowagen, Getränkekühler, Getränkebehälter, Toplader, Toploader, Frontlader, Frontloader, GN, Gastronorm, Gastronomie, Gastro-Isolierbehälter, Gastro-Thermobehälter, Gastro-Thermotransportbehälter, Gastronomie-Isolierbehälter, Gastronomie-Thermobehälter, Kalthaltung, Kühlung, robust
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.