| |
|
| Artikel-Nr.: 545-SK10013 Herst.-Nr.: 871102 EAN/GTIN: 8711369871102 |
| |
|
| | |
| - HENDI Spülkorb
- Für die perfekte Reinigung von Besteck
- Hitzeresistent bis +120 °C
- Chemikalienbeständig
- Perfekte Reinigungsleistung dank großer Öffnungen
- Aus robustem, lebensmittelechtem Polypropylen
- 8 Fächer und Griffe
- Einsatz bis max. 100 °C
- Farbe: Blau
- Maße: 43 × 20,5 × 15 cm (BxTxH)
- Optional mit Fallgriffen aus Edelstahl
Weitere Informationen: | | Fächer: | 8 | Einsatz: | bis max. 100 °C | Farbe: | Blau | Breite: | 43 cm | Tiefe: | 20,5 cm | Höhe: | 15 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spülmaschinenkorb, besteckkorb, Hendi, Spülkorbaufsatz, Tellerkorb, Tassenkorb, Gläserkorb, Geschirrspüler, Geschirrtrockner, Universal, Universal-Spülkorb, Universalspülkorb, Korb, Spülmaschine, Geschirr, Besteck, Gläser, Glas, Tassen, Teller, Contacto Bander, Stalgast, Bartscher, Carlisle, Reinigung, Rein, Sauber, Gastro, Gastronomie, Großküche, Hygiene, Solide, Stabil, Hochwertig |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 545 | | | | | | € 7,95* | ab € 9,76* | € 13,66* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,50* | € 14,54* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 16,44* | € 22,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 545 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 545 | | Versand: Lager 545 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 500,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 545 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|