| |
|
| Artikel-Nr.: 549-4001351000004 Herst.-Nr.: 5151 EAN/GTIN: 4001351000004 |
| |
|
| | |
| Mit SUPREMA erhalten Sie einen würzigen Kaffee, der an Amarena wie auch Kakao-Bohnen erinnert und mit seinem vollen Temperament langanhaltend begeistert. Zutaten: 100% Röstkaffee, ganze Bohne (70% Arabica, 30% Robusta) Lebensmittelunternehmer: Drago Mocambo GmbH Röntgenstrasse 26 42477 Radevormwald Deutschland
Weitere Informationen: | | entkoffeiniert: | Nein | glutenfrei: | Nein | Lagerung und Verbrauch: | Dunkel, kühl und trocken lagern, getrennt von stark riechenden Produkten. Vor Frost schützen. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen. | laktosefrei: | Nein | Lebensmittelunternehmer: | Drago Mocambo GmbH | Röntgenstr. 26 | 42477 Radevormwald | Germany | Marke: | Drago Mocambo | ohne Konservierungsstoffe: | Nein | ohne kuenstliche Aromen: | Nein | Zutaten: | <p><u><strong>Zutaten:</strong></u></p> <p>100% Röstkaffee in ganzen Bohnen</p> <p><u><strong>Hinweis:</strong></u></p> <p>Das Produkt enthält <em>Koffein</em></p> | EF012416: | EV014886 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeebohnen, kaffeebohnen, Büro Kaffee Mocambo, Drago Mocambo, Kaffee Ganze Bohne, Kräftiger Kaffee Ganze Bohne, mocambo Suprema rot, Röstkaffee Ganze Bohne, Trommelröstung |
| | |
| |