| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 549-4006581319117 Herst.-Nr.: 319117 EAN/GTIN: 4006581319117 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Alfredo Espresso Cafe Creme Vending gelb 1000g Feines, würzig-aromatisches Geschmackserlebnis aus ausgewählten Arabica- und Robusta-Bohnen, als Espresso oder Café Crème zu genießen. Darboven Alfredo Espresso Cafe Creme Vending ist aromadicht in Beuteln zu 1 Kg verpackt. Ein Beutel dieses Kaffee hat eine durchschnittliche Ergiebigkeit von ca. 125 Tassen á 130 ml. Ideal geeignet zur Verwendung in Kaffeevollautomaten mit Mahlwerk oder mit einer Kaffeemühle. Informationen: Zutaten: Röstkaffee in Ganzen Bohnen Dosierempfehlung für Automaten: 7g bis 8g pro 150 ml. Verkaufseinheit (VKE): 1 x 1000g Beutel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | entkoffeiniert: | Nein | glutenfrei: | Nein | Kaffeeart: | Ganze Bohnen | Kompatibilitaet: | Kaffeevollautomaten und Heißgetränkeautomaten mit Mahlwerk, Kaffeemühlen | Lagerung und Verbrauch: | Dunkel, kühl und trocken lagern, getrennt von stark riechenden Produkten. Vor Frost schützen. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen. | laktosefrei: | Nein | Lebensmittelunternehmer: | J.J.Darboven GmbH & Co. KG | Pinkertweg 13 | 22113 Hamburg | Germany | Marke: | J.J. Darboven | ohne Konservierungsstoffe: | Nein | ohne kuenstliche Aromen: | Nein | Zutaten: | Röstkaffee | EF012416: | EV014886 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kaffeebohnen, kaffee-bohnen 1000g, kaffee bohnen, kaffeebohne alberto, Alfredo, automatengeeignet, Cafe Creme, Dallmayr, doro, Espresso, Ganze Bohnen, herb, italienisch, Kaffee, Kaffee fuer Kaffeeautomat, Kaffee fuer Kaffeevollautomat, kraeftig, Langzeitröstung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |