Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dallmayr Gastronom Röstkaffee gemahlen 1000g AP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dallmayr Gastronom Röstkaffee gemahlen 1000g AP
Artikel-Nr.:
     549-4008167150992
Hersteller:
     Dallmayr
Herst.-Nr.:
     509000179
EAN/GTIN:
     4008167150992
Suchbegriffe:
Filterkaffee
Kaffee gemahlen
gemahlener Kaffee
dallmayr filterkaffee
Dallmayr Gastronom Röstkaffee gemahlen 1000g in der Aromapackung
Weitere Informationen:
entkoffeiniert:
Nein
glutenfrei:
Nein
Kaffeeart:
Kaffee gemahlen
Lagerung und Verbrauch:
Dunkel, kühl und trocken lagern, getrennt von stark riechenden Produkten. Vor Frost schützen. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
Alois Dallmayr Kaffee OHG | Dienerstr. 14-15 | 80331 München | Germany
Marke:
Dallmayr
ohne Konservierungsstoffe:
Nein
ohne kuenstliche Aromen:
Nein
Zutaten:
<p>100% Röstkaffee, gemahlen</p> <p><u><strong>Hinweis:</strong></u></p> <p>Das Produkt enthält <em>Koffein</em></p>
EF012416:
EV014886
Weitere Suchbegriffe: filterkaffee, filterkaffee 1000g, Gastro, Gastromator, Mahlkaffee, 1 Kg, 1000g, gemahlen, Kaffee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Kilogramm (ab € 15,28* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,57*
€ 36,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,04*
€ 32,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,46*
€ 30,45
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 23,29*
€ 24,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,87*
€ 24,47
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 21,60*
€ 23,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,13*
€ 22,61
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 19,89*
€ 21,28
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 18,65*
€ 19,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,28*
€ 16,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.