Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dallmayr Gastronom Spezial Röstkaffee gemahlen 500g AP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Dallmayr Gastromator Spezial Kaffee - Gemahlen - 500g
Dallmayr Gastromator Spezial Kaffee - Gemahlen - 500g
Dallmayr - Logo
Artikel-Nr.:
     549-4008167509509
Hersteller:
     Dallmayr
Herst.-Nr.:
     509500179
EAN/GTIN:
     4008167509509
Suchbegriffe:
Filterkaffee
Kaffee gemahlen
gemahlener Kaffee
filterkaffee dallmayr 500g
Dallmayr Gastronom Röstkaffee gemahlen 500g AP
Weitere Informationen:
entkoffeiniert:
Nein
glutenfrei:
Nein
Kaffeeart:
Kaffee gemahlen
Lagerung und Verbrauch:
Dunkel, kühl und trocken lagern, getrennt von stark riechenden Produkten. Vor Frost schützen. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
Alois Dallmayr Kaffee OHG | Dienerstr. 14-15 | 80331 München | Germany
Marke:
Dallmayr
ohne Konservierungsstoffe:
Nein
ohne kuenstliche Aromen:
Nein
Zutaten:
<p>100% Röstkaffee, gemahlen</p> <p><u><strong>Hinweis:</strong></u></p> <p>Das Produkt enthält <em>Koffein</em></p>
EF012416:
EV014886
Weitere Suchbegriffe: filterkaffee, filterkaffee 500g, Gastromator, Mahlkaffee, 500g, Gastro, gemahlen, Kaffee
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
20
€ 9,50*
ab € 5,95*
€ 7,66*
Lager 549
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 22,57*
Preise: Lager 549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,57*
€ 24,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,49*
€ 16,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,61*
€ 15,63
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 11,96*
€ 12,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,81*
€ 12,64
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 11,16*
€ 11,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,89*
€ 11,65
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 10,25*
€ 10,97
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 9,61*
€ 10,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,62*
€ 8,15
pro Packung
1 Packung enthält 0,5 Kilogramm (ab € 15,24* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 549
Versand: Lager 549
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.