Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kaffeevollautomat KV1 Comfort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Rückseite
Anwendung Detail
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     549-4015613745367
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     190031
EAN/GTIN:
     4015613745367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat

Bartscher Kaffeevollautomat KV1 Comfort

Mit bis zu 23 individuell programmierbaren Kaffee-Variationen, einem Festwasseranschluss und einem 6 Liter Wassertank bietet die clevere Variante des KV1 höchsten Kaffeegenuss bei einfacher, intuitiver Touch-Bedienung. Das individuell bespielbare 7-Zoll-Werbedisplay lädt in Kombination mit dem eleganten Design ganz automatisch zu einem frisch gebrühten Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato und Co.


Produktdetails

  • Betriebssystem: Android
  • Videoanzeige: Individuell bespielbar über USB, Bis zu 10 Videos speicherbar, Während der Kaffeezubereitung und in Pausenzeiten, 1 Video für alle Vorgänge auswählbar
  • Farbe: Schwarz Silber
  • Brühgruppe(n): 1
  • Mindest-Aufbrühmenge: 25 ml
  • Ausgelegt für: 80 Tassen / Tag
  • Leistung max.: 40 Tassen à 120 ml / Stunde
  • Tassenzähler: Pro Programm und insgesamt
  • Entkalkungssignal: ja
  • Füllstandsanzeige: Ja
  • Beleuchtet
  • Steuerung: Touch
  • Einstellmöglichkeiten: Mahlgrad 5-stufig,Kaffeedosierung, Wassermenge, Wassertemperatur, Milchmenge, Videoanzeige
  • Wasseranschluss: Festwasseranschluss 1/2"
  • Inhalt Wassertank: 6 Liter
  • Anzahl Bohnenbehälter: 1
  • Inhalt Bohnenbehälter: 1.000 g
  • Bohnen-/Toppingbehälter abschließbar: nein
  • Wasserversorgung: 3 Optionen Wassertank, Festwasseranschluss, Wasserzufuhr über externen Behälter
  • Wassertank abnehmbar: ja
  • Programme: 23, voreingestellt, individuell überschreibbar,Programmierung passwortgeschützt
  • Display-Anzeige: Programme, Status, Lautstärke, Wartungsinfo, Fehlermeldungen, Größe: 7 Zoll
  • Automatische Abschaltung: ja
  • Heißwasserfunktion: Ja
  • Milchzufuhr: Extern über Schlauch
  • Mahlwerk: Kegelmahlwerk
  • Material Mahlwerk: Stahl
  • Drucksystem: Kolbendruck
  • Pumpendruck: 19 bar
  • Milchaufschäumer: Ja
  • Auslauf höhenverstellbar: 100 - 160 mm
  • Reinigungsprogramm: Ja
  • Inhalt Restebehälter: Ca. 35 Tassen
  • Restebehälter spülmaschinengeeignet: ja
  • 2-Tassen-Funktion: ja
  • Heiße-Milch-Funktion: ja
  • USB-Anschluss: ja
  • Kaffeepulver-Option: -
  • Anschlusswert: 2,7 kW
  • Frequenz: 50/60 Hz
  • Kontrollleuchte: -
  • Ein-/Ausschalter: ja
  • Eigenschaften: Bodenplatte mit Ausschnitt für einen automatischen Trester-Auswurf (in Verbindung mit dem
    Trester-Auswurfschacht KV1 – optional erhältlich)
  • Kaffee- und Milchschaumzubereitung parallel möglich
  • Speicher der Reinigungszyklen
  • Ausführung: Vollautomat
  • Inklusive: 2 Milchschläuche, 50 cm, 1 Wasserzulaufschlauch, 150 cm, 1 Wasserzulaufschlauch, 200 cm
  • Material: Kunststoff
  • Wichtiger Hinweis: Ab einem Wasserdruck von 3 bar ist ein Druckminderer erforderlich.Dieser Kaffeevollautomat enthält Verschleißteile. Sofern der Kaffeevollautomat ordnungsgemäß gewartet wird, ist im Regelfall davon auszugehen, dass die nachfolgenden Verschleißteile bis zu der angegebenen Bezugsmenge von Getränken halten: Brüheinheit: 50.000 Bezüge, Pumpe, Drainageventil, Mahlwerk und Dichtungen: 25.000 Bezüge. Ausfälle dieser Verschleißteile nach Erreichen der jeweiligen Bezugsmenge stellen keinen Mangel des Kaffeevollautomaten dar.
  • Breite: 390 mm
  • Tiefe: 550 mm
  • Höhe: 580 mm
  • Gewicht: 19,4 kg




Weitere Informationen:
Anzahl Mahlwerke:
1
Elektrogeraeteart:
Großgeräte für die ausschließliche Nutzung in anderen als privaten Haushalten
Elektrogeraete-Kategorie:
Geräte bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimter beträgt (Großgeräte)
Inbetriebnahme vor Ort:
nein
Kaffeeart:
Ganze Bohnen
Marke:
Bartscher
Milchsystem:
Frischmilch
Netzspannung:
220 - 240 V
Pruefzeichen:
TÜV
Weitere Suchbegriffe: Kaffeeautomat, Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, großkaffeeautomat bartscher, großkaffeeautomat, großkaffeeautomat 6l, Bartscher, Bohnen,, Büro,, Cappuccino,, ganze, Gastronomie,, gewerblich,, Imbiss, Jura,, Kaffeeautomat,, Kaffeebohnen,, Kaffeevollautomat,, Kleingastronomie,, kompakt,, Mahlwerk,, Miete,, One, Touch, Wassertank,, WE 8
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.853,29*
€ 2.001,08*
Lager 549
10
Frei Haus
ab € 1.922,41*
€ 2.060,28*
Frei Haus
ab € 1.916,66*
€ 2.069,62*
Frei Haus
ab € 1.967,20*
€ 2.113,62*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.140,19*
€ 2.285,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.060,28*
€ 2.451,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.037,30*
€ 2.424,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.968,04*
€ 2.341,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.934,19*
€ 2.301,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.922,41*
€ 2.287,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 549
Versand: Lager 549
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.