| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 549-4030582405135 Herst.-Nr.: 160086 EAN/GTIN: 4030582405135 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Grubon Vendingline Türkischer Apfeltee. Teegetränke mit Apfelgeschmack. Heiß und kalt ein Genuss! Beutel mit 1000g Grubon Vendingline Türkischer Apfeltee Zubereitung für Teegetränke mit Apfelgeschmack AUTOMATENFÄHIG! Unser Teegetränk, das an den schönen Sommerurlaub in der Türkei erinnert. Angereichert mit wertvollem Teeextrakt, ist dieser Tee fruchtig und süß und verwöhnt Sie mit seinem tollem Apfelgeschmack. Heiß und kalt zu genießen. Ergiebigkeit = ca. 8,1 Liter = ca. 45 Tassen .Geeignet für alle Heißgetränkeautomaten mit Instantbehälter.. Grubon Vendingline Türkischer Apfeltee ist aromadicht in Beuteln zu 1000g verpackt. Zutaten: Zucker, Säuerungsmittel (E 330), Schwarztee-Extrakt 1,3%, Aroma, Trennmittel (E 551), Karamell. Hinweis: Produkt enthält Zucker und Süßungsmittel. Nicht als Nahrung für Säuglinge unter 12 Monaten Dosierempfehlung für Automaten: 18g pro 180 ml. Verkaufseinheit (VKE): 1 x 1000g Beutel Lebensmittelunternehmer: Uelzena eG Im Neuen Felde 87 29525 Uelzen Deutschland Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | glutenfrei: | Nein | Kompatibilitaet: | Kaffeeautomaten und Heißgetränkeautomaten, die mit Instantpulver betrieben werden können. | Lagerung und Verbrauch: | Dunkel, kühl und trocken lagern. Vor Frost schützen. Getrennt von stark riechenden Produkten. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen. | laktosefrei: | Nein | Lebensmittelunternehmer: | Uelzena eG | Im Neuen Felde 87 | 29525 Uelzen | Germany | Marke: | Grubon | ohne Konservierungsstoffe: | Nein | ohne kuenstliche Aromen: | Nein | Pulverform: | fein | Zutaten: | <p>Zucker, Säuerungsmittel (E 330), Schwarztee-Extrakt 1,3%, Aroma, Trennmittel (E 551), Karamell.</p> |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Apfeltee, Automat, automatengeeignet, Eistee, Heissgetraenk, Instantgetraenk, Instanttee, loeslich, Pulver, Schwarzteegetraenk, Tee, Teepulver, türkisch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |