| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 549-4037014004508 Herst.-Nr.: 402895 EAN/GTIN: 4037014004508 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KÄFER Caffè Crema Lungo ganze Bohne 1kg Cafe Creme Röstung Kaffeebohnen für Kaffeevollautomaten Zutaten: Röstkaffee, ganze Bohne Dosierempfehlung für Automaten: 8g bis 9g pro 180 ml. Verkaufseinheit (VKE): 1 x 1000g Beutel Lebensmittelunternehmer: TSI GmbH & Co. KG Südring 26 27404 Zeven Deutschland Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | EF012416: | EV014886 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kaffeebohnen, kaffee-bohnen 1000g, kaffee bohnen, kaffeebohnen minges, automatengeeignet, Cafe Creme, Cafestra, Espresso, Ganze Bohnen, Kaffee, Kaffee fuer Kaffeeautomat, Kaffee fuer Kaffeevollautomat, Trommelroestung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 11,42* | € 14,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 10,95* | € 16,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 11,669* | € 16,329* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 549 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 10,41* | € 22,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 549 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Kilogramm (ab € 10,41* pro Kilogramm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 549 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 549 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|