| |
|
| Artikel-Nr.: 549-4250820603820 Herst.-Nr.: FALK EAN/GTIN: 4250820603820 |
| |
|
| | |
| Green Hygiene FALK, nachhaltiges Falthandtuch V-Falz, 1-lagig
100% CO2-neutral - 100% plastikfrei - 100% recycelt Falk steht kurz vor der Rente, aber denkt nicht an aufhören. Jeden Freitag demonstriert er gegen das Abschalten von Krepp-Maschinen. Falk im Detail: - Mausgrau - Z-Falz - 25 x 23 cm - 1-lagig - Inhalt: 5.000 Blatt (20 x 250 Blatt) Weitere Informationen: | | Durchmesser Rolle: | 19 cm | Lagen pro Blatt: | 1-lagig | Marke: | Green Hygiene | Nachhaltigkeit: | ["recycled", "umweltfreundliche Verpackung", "CO2 neutral", "plastikfreie Verpackung", "Blauer Engel"] | Papierstaerke: | 38 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,32* | € 32,85* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 26,74* | € 44,51* | | | | Lager 549 | | | | | | Frei Haus | ab € 25,31* | € 53,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 549 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 20 Packungen (ab € 1,2655* pro Packung) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 549 | | Versand: Lager 549 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|