Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Hygiene JUTTA-RENATE, Jumbo Toilettenpapier (Mini), 180m


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-4250820603950
Hersteller:
     Green Hygiene
Herst.-Nr.:
     JUTTA-RENATE
EAN/GTIN:
     4250820603950
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Großrolle
Toilettenpapier-Jumborollen
toilettenpapier großrolle
Green Hygiene JUTTA-RENATE, Jumbo Toilettenpapier (Mini), 180m

100% CO2-neutral - 100% plastikfrei - 100% recycelt Jutta-Renate war früher ein Flugblatt bei Greenpeace und ist im Herzen immer Umwelt-Aktivistin geblieben. Sie verachtet Plastik und ermahnt Ihre Freunde ständig sich nur sparsam verbrauchen lassen. Mit Ihrem skeptischen Schwager Rolf hat sie sich regelmäßig in den Haaren. Jutta-Renate im Detail: - Schön weiß - 2-lagig -

Inhalt: 16 x 180 Meter, 19cm
Weitere Informationen:
Durchmesser Huelse:
6 cm
Durchmesser Rolle:
19 cm
Lagen pro Blatt:
2-lagig
Marke:
Green Hygiene
Nachhaltigkeit:
["recycled", "umweltfreundliche Verpackung", "CO2 neutral", "plastikfreie Verpackung", "FSC", "plastikfrei"]
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
16
€ 5,99*
ab € 29,30*
€ 35,76*
Lager 549
52
1
Frei Haus
ab € 28,55*
€ 53,62*
Preise: Lager 549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 53,62*
€ 63,81
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 45,83*
€ 54,54
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 42,51*
€ 50,59
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 36,99*
€ 44,02
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 35,05*
€ 41,71
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 33,84*
€ 40,27
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 28,55*
€ 33,97
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 16 Stück (ab € 1,78438* pro Stück)
Lagerstand: Lager 549
Versand: Lager 549
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.