| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 549-4250820603998 Herst.-Nr.: HANNELORE EAN/GTIN: 4250820603998 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Green Hygiene HANNELORE, Handtuchrolle, Autocut & Sensorspender
100% CO2-neutral - 100% plastikfrei - 100% recycelt Manche nennen sie spießig. Hannelore selbst bezeichnet sich gerne als ordnungsliebend. Aber ist ja auch irgendwie klar. Im Papierspender müssen gute Sitten herrschen, sonst klemmt's sofort. 2011 war sie Landesmeisterin im Kartenspiel Bridge. Hannelore im Detail: - Schön weiß - 2-lagig - Inhalt: 8 x 150 Meter Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser Huelse: | 3.9 cm | Durchmesser Rolle: | 19 cm | Lagen pro Blatt: | 2-lagig | Marke: | Green Hygiene | Nachhaltigkeit: | ["recycled", "umweltfreundliche Verpackung", "CO2 neutral", "plastikfreie Verpackung"] | Papierstaerke: | 2 x 21 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrollen hochweiß, handtuchrollen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 5,99* | ab € 35,28* | € 43,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Karton | € 5,00* | ab € 47,64* | € 61,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 549 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 36,42* | € 63,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,95* | ab € 42,24* | € 64,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 549 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 8 Stück (ab € 4,5525* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 549 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 549 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|