Beutel mit 250g entkoffeiniertes Instantkaffeepulver NESCAFÉ Ristretto DECAFF Decaff von Nestle.
NESCAFÉ Ristretto DECAFF ist der Nachfolger des beliebten entkoffeinierten Blend NESCAFÉ GOLD entkoffeiniert
Mokambo Decaff ist ein koffeinfreier, löslicher Bohnenkaffee und bietet einen aromatischen Kaffeegenuss ohne Koffein. Trotzdem bleibt der volle Kaffeegeschmack von NESCAFÉ auch in diesem Schonkaffee voll erhalten. NESCAFÉ Ristretto DECAFF wird durch die Nestle Wasserdampf-Entkoffeinierung weitgehend von Reizstoffen befreit, so dass sie auch am Abend ihre Tasse Kaffee geniessen können.
NESCAFÉ Ristretto DECAFF ist aromadicht in Beuteln zu 250g verpackt. Ein Beutel dieses Kaffeepulver hat eine durchschnittliche Ergiebigkeit von ca. 120 Tassen á 180 ml.
Geeignet für die Kaffeeautomaten NESCAFE Angelo XS und NESCAFE Business Star sowie alle Instant-Kaffeeautomaten anderer Hersteller.
Zutaten:
100% löslicher Bohnenkaffee (gefriergetrocknet) aus Arabica- und Robustabohnen
Hinweis:
Produkt enthält Koffein
Geschmacksrichtung: mild, koffeinfrei
Dosierempfehlung für Automaten: 2,1g pro 180 ml.
Verkaufseinheit (VKE): 1 x 250g Beutel
Geeignet für die Kaffeeautomaten NESCAFE Angelo XS und NESCAFE Business Star sowie alle Instant-Kaffeeautomaten anderer Hersteller.
Lebensmittelunternehmer: NESTLÉ PROFESSIONAL GmbH, Lyoner Straße 23, 60528 Frankfurt / Main, Deutschland