Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lavazza Blue Espresso Intenso - Blue Kaffeekapsel (100 Stück)


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-8000070109407
Hersteller:
     Lavazza
Herst.-Nr.:
     509
EAN/GTIN:
     8000070109407
Suchbegriffe:
Espresso
Kaffee Kapsel
Kaffeediscs
Kaffeekapsel
Lavazza Blue Espresso Intenso - Blue Kaffeekapsel. 100 Kapseln für Lavazza BLUE -Kapselsystem

Intensiv und vollmundig Das ist Espresso Intenso Lavazza BLUE

Eine Mischung exzellenter Arabica-Provenienzen aus Brasilien und Mittelamerika (40 %) sowie Robusta-Sorten aus Südostasien (60 %). Cremige, körperreiche Mischung mit ausgeprägtem, lang anhaltendem Geschmack und Finale. Das innovative Brühsystem sorgt für einen besonders intensiven, cremigen Espresso mit einem lang anhaltenden, ausgewogenen Finale.

8g pro Kapsel

Ausschliesslich geeignet für alle Lavazza BLUE Kapselautomaten und Kaffeeautomaten.

Lebensmittelunternehmer: Luigi Lavazza Deutschland GmbH, Ziegelhüttenweg 43, 60598 Frankfurt am Main, Deutschland

Weitere Informationen:
entkoffeiniert:
Nein
glutenfrei:
Nein
Kapselmaterial:
Kunststoff
Kapselsystem:
Lavazza BLUE
Kompatibilitaet:
Lavazza Blue Kapselsystem
Lagerung und Verbrauch:
Dunkel, kühl und trocken lagern, getrennt von stark riechenden Produkten. Vor Frost schützen. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
Saquella 1856 S.r.l. | Via Torretta 24 | 65128 Pescara | ITALY
Marke:
Lavazza
ohne Konservierungsstoffe:
Nein
ohne kuenstliche Aromen:
Nein
Zutaten:
<p>100% Röstkaffee, gemahlen</p> <p><u><strong>Hinweis:</strong></u></p> <p>Das Produkt enthält <em>Koffein</em></p>
EF012416:
EV014886
Weitere Suchbegriffe: Kaffeekapseln, lavazza kaffee kapseln, espresso, kaffee kapseln, Amabile, Arabica, Blue, Espressokapsel, Intenso,Kapsel,Arbaica,Espressokapsel,netkoffeiniert,Kaffee,Kaffeekapsel,Decaffeinato,Soave,bluekapsel, Kaffee, Kapsel, Lavazza, Lavazza,Blue,Espresso.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 0,8 Kilogramm (ab € 29,1125* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 47,86*
€ 51,21
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 40,77*
€ 43,62
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 35,48*
€ 37,96
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 32,48*
€ 34,75
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 30,39*
€ 32,52
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 29,16*
€ 31,20
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 28,30*
€ 30,28
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 23,29*
€ 24,92
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.