| |
|
| Artikel-Nr.: 549-8002650000333 Herst.-Nr.: 00033 EAN/GTIN: 8002650000333 |
| |
|
| | |
| Saquella caffè bietet Ihnen mit Espresso Napoli italienischen Kaffeegenuss in der Großpackung. In dem Beutel mit 1 kg Inhalt sind ganze Bohnen, die einen Espresso mit süßem, leicht schokoladigem Geschmack ergeben. Die kostbare Mischung der besten brasilianischen, afrikanischen und mittelamerikanischen Kaffees sowie der klassischsten italienischen Röstung machen Espresso Napoli zu einem vollmundigen und sanften Kaffee. Verkaufseinheit: Beutel, 1 Kg Zutaten: 100% Bohnenkaffee 80% Arabica 20% Robusta Lebensmittelunternehmer: Saquella 1856 S.r.l. Via Torretta, 24 65128, Pescara ITALY Weitere Informationen: | | entkoffeiniert: | Nein | glutenfrei: | Nein | Kaffeeart: | Ganze Bohnen | Lagerung und Verbrauch: | Dunkel, kühl und trocken lagern, getrennt von stark riechenden Produkten. Vor Frost schützen. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen. | laktosefrei: | Nein | Lebensmittelunternehmer: | Saquella 1856 S.r.l. | Via Torretta 24 | 65128 Pescara | ITALY | Marke: | Saquella caffè | ohne Konservierungsstoffe: | Nein | ohne kuenstliche Aromen: | Nein | Zutaten: | <p><u><strong>Zutaten:</strong></u></p> <p>100% Röstkaffee in ganzen Bohnen</p> <p><u><strong>Hinweis:</strong></u></p> <p>Das Produkt enthält <em>Koffein</em></p> | EF012416: | EV014886 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffee gemahlen, gemahlener Kaffee, Kaffee-Bohnen, Kaffeebohne, Kaffeebohnen, kaffee-bohnen 1000g, kaffee bohnen, kaffeebohnen saquella, automatengeeignet, Cafe Creme, Crema, Crema Italia, Ganze Bohnen, italienisch, Kaffee, Kaffee fuer Kaffeeautomat, Kaffee fuer Kaffeevollautomat, Trommelroestung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,30* | € 16,67* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,766* | € 18,996* | | | | Lager 549 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 15,23* | € 36,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 549 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 15,23* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 549 | | Versand: Lager 549 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|