Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JACOBS Krönung Signature Kaffee, gemahlen Arabicabohnen 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JACOBS Krönung Signature Kaffee, gemahlen Arabicabohnen 500 g
Artikel-Nr.:
     549-8711000708651
Hersteller:
     JDE
Herst.-Nr.:
     403052
EAN/GTIN:
     8711000708651
Suchbegriffe:
Krönung
krönung gemahlen 500g
krönung
krönung gemahlen
JACOBS Krönung Kaffee, gemahlen Arabicabohnen 500 g


  • Intensität 3/6
  • Ausgewogener Geschmack und mit feiner Säure
  • Schonend geröstet

----------------------------------------
Merkmale:
Ausführung: ganze Bohnen
Inhalt bis: 500g
Kaffeeart: Crema, Kaffee
----------------------------------------
weitere Produktinformationen:
Inhalt: 500g,
Zutaten: Röstkaffee


Lebensmittelunternehmer, in dessen Namen das Produkt vermarktet wird: JACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199 Bremen


Weitere Suchbegriffe: Filterkaffee, gemahlen, Jacobs, JDE, Kaffee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00609* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,23*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 18,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,90*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 9,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,23*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 8,60
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,65*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 6,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.