Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacobs Kaffeeweiss 1000g


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-8714599108287
Hersteller:
     JDE
Herst.-Nr.:
     4031763
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automaten
Automatentopping
laktosefrei
Milchpulveralternative
Jacobs Kaffeeweiss (mit 15% Fett) 1000g
Weitere Informationen:
glutenfrei:
Nein
Lagerung und Verbrauch:
Dunkel, kühl und trocken lagern, getrennt von stark riechenden Produkten. Vor Frost schützen. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
Jacobs Douwe Egberts DE GmbH | Langemarckstr. 4 - 20 | 28199 Bremen | Germany
Marke:
Jacobs Douwe Egberts
Milchart:
Kaffeeweisser
ohne Konservierungsstoffe:
Nein
ohne kuenstliche Aromen:
Nein
Pulverform:
fein
Zutaten:
<p>teilentrahmtes <strong>MILCHPULVER</strong> (67%) | <strong>MILCHZUCKER</strong> ( 31 % ) | Stabilisatoren E 340 und E501 | Trennmittel E 551.</p> <p>Hinweis: Nicht als Nahrung für Säuglinge unter 12 Monaten geeignet.</p>
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Kilogramm (ab € 6,39* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 27,40*
€ 29,32
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,27*
€ 18,48
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,96*
€ 16,01
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,19*
€ 13,04
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,15*
€ 9,79
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,52*
€ 9,12
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,88*
€ 8,43
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,39*
€ 6,84
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.