Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dallmayr Antigua Tarrazu Vakuumdose Kaffee - Gemahlen - 250g


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     549-DAL-GKAB5152
Hersteller:
     Dallmayr
Herst.-Nr.:
     515250000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterkaffee
Kaffee gemahlen
gemahlener Kaffee
Vacuum-Frischhaltedose
Weitere Informationen:
entkoffeiniert:
Nein
glutenfrei:
Nein
Kaffeeart:
Kaffee gemahlen
Lagerung und Verbrauch:
Dunkel, kühl und trocken lagern, getrennt von stark riechenden Produkten. Vor Frost schützen. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
Alois Dallmayr Kaffee OHG | Dienerstr. 14-15 | 80331 München | Germany
Marke:
Dallmayr
ohne Konservierungsstoffe:
Nein
ohne kuenstliche Aromen:
Nein
Zutaten:
<p>100% Röstkaffee, gemahlen</p> <p><u><strong>Hinweis:</strong></u></p> <p>Das Produkt enthält <em>Koffein</em></p>
EF012416:
EV014886
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Dose, Vakuum-Frischhaltedose, Vakuumdose, dallmayr filterkaffee, filterkaffee, filterkaffee 250g, hartvakuumverpackt, Mahlkaffee, vakuuimiert, vakuumverpackt, gemahlen, HVP, Kaffee, Prodomo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 0,25 Kilogramm (ab € 57,24* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,68*
€ 37,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,64*
€ 31,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,98*
€ 28,87
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 24,41*
€ 26,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,82*
€ 25,49
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 21,32*
€ 22,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,98*
€ 22,45
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 19,74*
€ 21,12
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 17,28*
€ 18,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,31*
€ 15,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.