Zur störsicheren Übertragung von Signalen im mA-Bereich in der Elektronik, in Rechenanlagen, Steuer- und Regelanlagen, Büromaschinen usw. Leiter-Nennquerschnitt: 0,14 mm², Ader-Isolation: PVC, Ader-Kennzeichnung: Farbe + Ringe, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Ölbeständig nach EN 60811-2-1: false, Nennspannung U: 350 V, Verseilelement: nein, Mantel- Farbe: grau, Schirm über Verseilelement: ohne, Schirm über Verseilung: Geflecht, Mantel-Material: PVC, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -5...+70 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -30...+80 °C, Ader-Zahl: 4, Kältebeständig nach EN 60811-1-4: false, Halogenfrei nach EN 50267-2-2: false, Außendurchmesser ca.: 4,1 mm, Raucharm nach EN 61034-2: false, CU-Zahl: 1,58 kg/100m, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 100, Variante: Variante 004 Kupfer (kg/100m): 1,58** Außen-Ø (mm): 4,2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | allgemeiner Kabellieferant | Produkt Typ: | LIYCY4X0,14 ECA | Ident Code: | 0302550200100 |
|