Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikleitung LIYCY 2X0,75 grau 100m Ring LIYCY2X0,75 ECA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-1012402
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0305110200100
EAN/GTIN:
     4035996013709
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Zur störsicheren Übertragung von Signalen im mA-Bereich in der Elektronik, in Rechenanlagen, Steuer- und Regelanlagen, Büromaschinen usw. Leiter-Nennquerschnitt: 0,75 mm², Ader-Isolation: PVC, Ader-Kennzeichnung: Farbe + Ringe, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Nennspannung U: 350 V, Verseilelement: nein, Mantel- Farbe: grau, Schirm über Verseilelement: ohne, Schirm über Verseilung: Geflecht, Mantel-Material: PVC, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -5...+70 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -30...+80 °C, Ader-Zahl: 2, Außendurchmesser ca.: 5,6 mm, CU-Zahl: 3,8 kg/100m, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 100, Variante: Variante 002 Kupfer (kg/100m): 3,8** Außen-Ø (mm): 6,7
Weitere Informationen:
Hersteller:
allgemeiner Kabellieferant
Produkt Typ:
LIYCY2X0,75 ECA
Ident Code:
0305110200100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5881*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,7481*
€ 0,89024
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,7381*
€ 0,87834
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,7081*
€ 0,84264
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,6881*
€ 0,81884
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,5881*
€ 0,69984
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.