| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1012602 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 0305840200100 EAN/GTIN: 4035996013747 |
| |
|
| | |
| Zur störsicheren Übertragung von Signalen im mA-Bereich in der Elektronik, in Rechenanlagen, Steuer- und Regelanlagen, Büromaschinen usw. Leiter-Nennquerschnitt: 1,5 mm², Ader-Isolation: PVC, Ader-Kennzeichnung: Farbe + Ringe, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Nennspannung U: 350 V, Verseilelement: nein, Mantel- Farbe: grau, Schirm über Verseilelement: ohne, Schirm über Verseilung: Geflecht, Mantel-Material: PVC, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -5...+70 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -30...+80 °C, Ader-Zahl: 2, Außendurchmesser ca.: 6,6 mm, CU-Zahl: 0,63 kg/100m, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 100, Variante: Variante 002 Kupfer (kg/100m): 6,3** Außen-Ø (mm): 7,7 Weitere Informationen: | | Hersteller: | allgemeiner Kabellieferant | Produkt Typ: | LIYCY2X1,5 ECA | Ident Code: | 0305840200100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, alarmkabel 100m, alarmkabel, NLSY, JE-LIYCY, NYSLY, LIYCY, H05VVC4V5-K |
| | |
| |