| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1036632 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: H05VV-F3G1,5SW ECA EAN/GTIN: 4035996006374 |
| |
|
| | |
| Für den Anschluß bewegter Teile von Elektrogeräten bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen, für Hausgeräte auch in feuchten und nassen Räumen, soweit dies in den einschlägigen Gerätebestimmungen zugelassen ist. Ausführung: rund, Leiter-Nennquerschnitt: 1,5 mm², Ader-Isolation: PVC, Ader-Kennzeichnung: Farbe, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Nennspannung U: 500 V, Mantel-Farbe: schwarz, Mantel-Material: PVC, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Schutzleiter: true, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: +50 °C, Nennspannung U0: 300 V, Ader-Zahl: 3, Zul. max. Leitertemperatur: 60 °C, Außendurchmesser ca.: 8,2 mm, CU-Zahl: 4,3 kg/100m, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 50 Weitere Informationen: | | Hersteller: | allgemeiner Kabellieferant | Produkt Typ: | H05VV-F3G1,5SW ECA | Ident Code: | 0300200100050 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NLSY, JE-LIYCY, NYSLY, LIYCY, H05VVC4V5-K |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 29,72* | € 40,14* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 34,71* | € 46,38* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 65,66* | € 90,12* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,80* | € 90,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,5944* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|