Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Steuerleitung YSLY-JZ 7X1,5 grau 100m Ring YSLY-JZ7X1,5 ECA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-1070252
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0301440200100
EAN/GTIN:
     4035996036616
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
YSLY-JZ
Universell einsetzbare Mess-, Kontroll- und Verbindungsleitung im Maschinenbau und in der Anlagentechnik im Innenbereich. Die Leitung ist weitgehend öl- und chemikalienbeständig. Leiter-Nennquerschnitt: 1,5 mm², Ader-Isolation: PVC, Ader-Kennzeichnung: Ziffern, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Nennspannung U: 500 V, Mantel- Farbe: grau, Schirm über Verseilelement: ohne, Schirm über Verseilung: ohne, Mantel-Material: PVC, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Schutzleiter: true, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -5...+70 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -40...+70 °C, Nennspannung U0: 300 V, Ader-Zahl: 7, Außendurchmesser ca.: 9,2 mm, CU-Zahl: 10,1 kg/100m, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 100, Variante: Variante 007 Kupfer (kg/100m): 10,1** Außen-Ø (mm): 10,0
Weitere Informationen:
Hersteller:
allgemeiner Kabellieferant
Produkt Typ:
YSLY-JZ7X1,5 ECA
Ident Code:
0301440200100
Weitere Suchbegriffe: steuerkabel 7x1,5mm², schaltleitung, steuerkabel 7x1, NLSY, JE-LIYCY, NYSLY, LIYCY, H05VVC4V5-K
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
2
€ 4,98*
ab € 134,12*
€ 167,42*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 144,00*
€ 179,67*
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 167,42*
€ 199,2298
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,16*
€ 196,5404
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 157,35*
€ 187,2465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,87*
€ 179,5353
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 134,12*
€ 159,6028
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,3412* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.