Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Steuerleitung YSLY-JZ 5X1,5 grau 100m Ring YSLY-JZ5X1,5 ECA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-1072042
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0301430200100
EAN/GTIN:
     4035996036371
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
YSLY-JZ
Universell einsetzbare Mess-, Kontroll- und Verbindungsleitung im Maschinenbau und in der Anlagentechnik im Innenbereich. Die Leitung ist weitgehend öl- und chemikalienbeständig. Leiter-Nennquerschnitt: 1,5 mm², Ader-Isolation: PVC, Ader-Kennzeichnung: Ziffern, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Nennspannung U: 500 V, Mantel- Farbe: grau, Schirm über Verseilelement: ohne, Schirm über Verseilung: ohne, Mantel-Material: PVC, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Schutzleiter: true, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -5...+70 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -40...+70 °C, Nennspannung U0: 300 V, Ader-Zahl: 5, Außendurchmesser ca.: 8,1 mm, CU-Zahl: 7,2 kg/100m, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 100, Variante: Variante 007 Kupfer (kg/100m): 7,2** Außen-Ø (mm): 9,1
Weitere Informationen:
Hersteller:
allgemeiner Kabellieferant
Produkt Typ:
YSLY-JZ5X1,5 ECA
Ident Code:
0301430200100
Weitere Suchbegriffe: ysly-jz 5g1,5 qmm 100m, schaltleitung, schaltleitung 5x1,5, NLSY, JE-LIYCY, NYSLY, LIYCY, H05VVC4V5-K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,9794*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,2494*
€ 1,48679
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,2394*
€ 1,47489
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,1694*
€ 1,39159
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,1294*
€ 1,34399
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,9794*
€ 1,16549
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.