Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Einzelader SID 1 BR braun 100m Ring SID1BR


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-1130201
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SID1BR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
einzelader h05v-k 1x1.0 100m
aderleitung
Flammwidrig nach EN 60332-1-2 Leiter-Nennquerschnitt: 1 mm², Ader-Isolation: sonstige, Nennspannung U: 500 V, Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -60...+180 °C, Nennspannung U0: 300 V, Außendurchmesser ca.: 2,3 mm, Ader- Farbe: braun, CU-Zahl: 0,96 kg/100m, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Variante: Variante 005, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 100
Weitere Informationen:
Hersteller:
allgemeiner Kabellieferant
Produkt Typ:
SID1BR
Weitere Suchbegriffe: aderleitung h05v-k 1x1,00, (N)YCM, PVC-Mantelleitung, NHMH-O, Installationsleitung, Feuchtraum-Mantelleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2248*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,3948*
€ 0,46981
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,3248*
€ 0,38651
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,3148*
€ 0,37461
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,2848*
€ 0,33891
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,2748*
€ 0,32701
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,2248*
€ 0,26751
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.