| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1388208 Herst.-Nr.: 2TMA200160A0028 EAN/GTIN: 6955891815889 |
| |
|
| | |
| Frontplatte wahlweise aus Aluminium (Oberfläche gebürstet), Edelstahl (Oberfläche gebürstet) oder weiß matt lackiert. Platz für zusätzliche Funktionsmodule: 1. Entnahmewerkzeug liegt bei. Passende Abschlussleiste liegt bei. Nur in Kombination mit Audio/Video Modul A25138.M-03. Montageart: Einbau, Farbe: Aluminium, Breite: 20,5 mm, Höhe: 277 mm, Tiefe: 135 mm, Anzahl der Einheiten: 0, Diebstahlsicherung integrierbar: false, Werkstoff: Aluminium Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 41383CF-A-03 | Ident Code: | 2TMA200160A0028 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 114,78* | € 138,87* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 114,70* | € 138,90* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 120,11* | € 145,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,26* | € 148,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 127,76* | € 154,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|