| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1401609 Herst.-Nr.: 98300073 EAN/GTIN: 5703466217948 |
| |
|
| | |
| Steckerfertig konfektioniertes, selbstbegrenzendes Heizband für Rohrbegleitheizung als Frostschutz. Montage am Rohr . Nennspannung 230 V, Nennleistung 10 W/m bei +10 °C, Nenngrenztemperatur: Eingeschaltet 65 °C / Ausgeschaltet 85 °C, kleinster Biegeradius 35 mm, min. Verlegetemperatur -30 °C, Außenmantel Thermoplast, Kaltleiter 2,0 m 3 x 1,5 mm², Länge: 6 m Nennspannung: 230 V, Farbe: blau, Breite: 7,7 mm, Höhe: 5,3 mm, Anwendung: Rohrbegleitheizung, Kabeltyp: selbstbegrenzend parallel, Heizleistung: 10 W/m, Durchmesser: 0 mm, Länge: 6 m, Max. Haltetemperatur: 65 °C Weitere Informationen: | | Hersteller: | Danfoss GmbH (Devi) | Produkt Typ: | 98300073 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 90,63* | € 112,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 91,71* | € 113,06* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 92,74* | € 114,02* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 93,43* | € 115,07* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 97,56* | € 120,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|