Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalthermostat devireg 316 NTC 16A 230V 140F1075


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-1410104
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     140F1075
EAN/GTIN:
     5703466209240
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
devi temperaturregler
Elektronik-Universalthermostat wird zur Regelung von Rohrbegleitheizungen, Fußbodenheizungen, Dachrinnenheizung, Kühlanlagen etc. Montage auf einer 35 mm Hutschiene, Spannung: 180 - 250 V, 50 - 60 Hz, Schaltleistung: 16/10 A, Schutzart: IP20, NTC- Leitungsfühlertyp: 15 kOhm bei 25 °C, Fühlerlänge: 3m, Temperaturbereich 1: -10 °C - +50 °C, Temperaturbereich 2: -10 °C - +5 °C Ausführung: analog, Anzahl der Speicherplätze: 0, Anzahl der Kanäle: 1, Kontaktausführung: Öffner, Bemessungsfrequenz: 50 Hz, Breite in Teilungseinheiten: 2, 24 h Programm: false, Ferienprogramm: false, Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung: false, Schaltungsvorwahl: false, Schalt-Nennstrom bei 250 V, potentialfrei: 16 A, Bemessungsspannung: 230 V, Anzahl der Grundprogramme ab Werk: 0, Betriebsartenschalter: false, Eingang für Zeitprogramm: false, Einstellbereich Absenkung: 0 °C, Einstellbereich Frostschutz: -10 °C, Textführung im Display: false, Schutzart (IP): IP20, Sensortyp: sonstige Ausführung: DEVIreg(TM) 316
Weitere Informationen:
Hersteller:
Danfoss GmbH (Devi)
Produkt Typ:
140F1075
Weitere Suchbegriffe: temperatur regler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 129,76*
€ 159,67*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 129,87*
€ 160,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 131,42*
€ 160,80*
Lager 5497
1
€ 4,98*
ab € 137,49*
€ 168,25*
€ 5,95*
ab € 139,24*
€ 171,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,25*
€ 200,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,19*
€ 197,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,46*
€ 192,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,03*
€ 188,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,49*
€ 163,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.