Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband 15mm x 10m grün HTAPE-FLEX15-15X10-PVC-GN(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-1671615
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     710-00103
EAN/GTIN:
     4031026401669
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
Hochwertiges Isolierband. Markieren, Kennzeichnen und Bündeln von Kabeln und Leitungen. Isolieren, Schützen, Reparieren und Instandhalten von Kabelmänteln und Verbindungen. Gute Abriebfestigkeit, beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien. Sehr flexibel mit hoher Haftfähigkeit. Geeignet für mechanische und elektrische Anwendungen bis 1 kV. Erfüllt die IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90 Anforderungen. Selbstverlöschend nach IEC 60454-2. In vielen Farben und Abmessungen verfügbar. HelaTape Flex 15 PVC-Isolierband dient zur primären, elektrischen Isolierung für alle Kabel und Leitungen im Innenbereich bis 1 kV. Das Standardisolierband verfügt über gute elektrische und mechanische Eigenschaften und ist für viele Anwendungen einsetzbar. Farbe: grün, Breite: 15 mm, Stärke: 0,15 mm, Selbstverlöschend: true, Doppelseitig: false, Länge: 10 m, Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC), Temperaturbeständigkeit: -10...90 °C, Transparent: false, Isolierend: true, geeignet für Hochspannung: false, Vulkanisierend: false, Selbstverschweißend/Amalgamierend: false, Reflektierend (Leuchtfarbe): false Farbe: grün Rollenlänge (m): 10
Weitere Informationen:
Hersteller:
HellermannTyton GmbH
Produkt Typ:
HTAPE-FLEX15-15X10-PVC-GN(10)
Ident Code:
710-00103
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, elektroisolierband 15mm x 10m grün, elektroisolierband, elektroisolierband grün, Klebeband (Isolier-), Elektro-Isolierband
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
54
1
€ 4,98*
ab € 0,4184*
€ 0,6484*
1
€ 5,46*
ab € 0,43*
€ 0,67*
37 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,51004*
€ 0,67004*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,4323*
€ 0,6723*
4 Tage
20
1
€ 5,90*
ab € 0,4406*
€ 0,6906*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6484*
€ 0,7716
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5584*
€ 0,6645
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5484*
€ 0,6526
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5084*
€ 0,605
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4984*
€ 0,5931
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4184*
€ 0,4979
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.