Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1680934 Herst.-Nr.: 04651-00560-00 EAN/GTIN: 4005800226762 |
| |
|
| | |
| Länge:50m Breite: 15mm Farbe: gelb, Breite: 15 mm, Länge: 50 m, Temperaturbeständig bis: 130 °C, Werkstoff: Gewebe, Isolierend: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | tesa SE | Produkt Typ: | 04651-00560-00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,99* | € 13,75* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 9,81* | € 14,40* | | | | | | | | 1 | | € 4,60* | ab € 10,48* | € 14,50* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,80* | € 15,38* | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | € 4,98* | ab € 16,09* | € 20,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3218* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|