| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1690137 Herst.-Nr.: 7TAG009840R0017 EAN/GTIN: 5414363186298 |
| |
|
| | |
| Der Kabelbefestigungssockel mit Auflagesattel garantiert durch seine kompakte Bauform eine hohe Stabilität. Der prismenförmige Sattel sorgt für eine verdrehsichere Befestigung von Leitungen und Kabeln. Darüber hinaus ist er nichtleitend, korrosionsfest und beständig gegen Treibstoffe, Schmiermittel und die meisten chemischen Stoffe. Der Bindersockel ist zum Anschrauben oder Annieten geeignet. Er ist in naturfarbener oder schwarz UV-beständiger, hitzestabilisierter Ausführung erhältlich. Der leistungsstarke Befestigungssockel vervollständigt die Produktpalette unserer zuverlässigen Premium-Kabelbinder und deckt die am häufigsten angefragten Anwendungsmöglichkeiten im Kabelmanagement ab. Breite: 8,7 mm, Höhe: 6,8 mm, geeignet für Kabelbinderbreite bis: 2,4 mm, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Länge: 14,3 mm, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Durchmesser Befestigungsloch: 3 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | TC5140 | Ident Code: | 7TAG009840R0017 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | 100 | | € 4,45* | ab € 0,26* | € 0,36* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,63013* | € 0,82013* | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,6684* | € 0,8584* | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,6666* | € 0,8831* | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | € 4,98* | ab € 0,681* | € 1,161* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|