Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1811613 Herst.-Nr.: 18303AZ EAN/GTIN: 4012078072434 |
| |
|
| | |
| Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Mit Rillenprägung für verbesserte Kontakteigenschaften. 4,8x0,8 mm, 1,5-2,5 mm² mit Abzweig. Verzinnt. Werkstoff CuZn (Messing). Ausführung: Hülse, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Isolation: nicht isoliert, Farbe der Isolation: sonstige, Steckerabmessungen: flach 4,8x0,8 mm, Werkstoff: Messing, Nennquerschnitt: 1,5...2,5 mm², mit Rastnase: false, mit Abgriff: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | 18303AZ |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,1321* | € 0,1831* | | | | | 24 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,13269* | € 0,18469* | | | | | 11 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,1304* | € 0,1856* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,138* | € 0,192* | | | | Lager 5497 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,98* | ab € 0,2206* | € 0,3006* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|