Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Blitzableiterdraht
>
Rundleiter
>
Artikel
Edelstahldraht V4A 10mm 1.4571 DIN 17.440 100015
Menge:
Kilogramm
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5497-2010835
Hersteller:
J. Pröpster
Herst.-Nr.:
100015
EAN/GTIN:
4059273009254
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Rundleiter
blitzableiterdraht
Runddraht nach DIN EN 50164-2 Werkstoff: Edelstahl V4A, 1.4571 Durchmesser: 10 mm Querschnitt: 78 mm² Leiter-Durchmesser: 10 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl (V4A), Anzahl der Einzeldrähte: 1, Werkstoff-Eigenschaft: sonstige, Werkstoff-Mantel: ohne, Variante: Variante 001
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pröpster GmbH J.
Produkt Typ:
100015
... >
Installationsmaterial (Haus) + Werkzeug + Arbeitsb
>
Erdungs- Überspannungs- und Blitzschutz
>
Rundstahl / Rundleiter (Erdung)
Weitere Suchbegriffe:
Ventilableiter (Blitzschutz)
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 8,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 8,98*
€ 10,69
pro Kilogramm
ab 2 Kilogramm
€ 8,91*
€ 10,60
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 8,48*
€ 10,09
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 8,10*
€ 9,64
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 7,97*
€ 9,48
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 6,30*
€ 7,50
pro Kilogramm
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.