Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrosionsschutzbinde 50mm breit 10m lang 1024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2010895
Hersteller:
     J. Pröpster
Herst.-Nr.:
     1024
EAN/GTIN:
     4059273004266
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzband
Korrosionsschutzbandage
Korrosionsschutzbinden
korrosionsschutzbinde b 50mm l 10m
Korrosionsschutzbinde als Korrosionsschutz für Verbindungen von Leitern im Erdreich. Werkstoff: Trägereinlage beschichtet mit Petrolatum, Farbe: beige/braun, Breite: 50 mm, Dicke: 1,1 mm, Länge: 10000 mm. Art des Zubehörs: Korrosionsschutzbinde 50 mm, Werkstoff: Petrolatum, Variante: Variante 001
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pröpster GmbH J.
Produkt Typ:
1024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.