Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diagonal-Kreuzklemme V4A rd 8-10/rd 8-10mm 2008S2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2012060
Hersteller:
     J. Pröpster
Herst.-Nr.:
     2008S2
EAN/GTIN:
     4059273065687
Suchbegriffe:
Blitzschutz Kreuzverbinder
blitzschutz kreuzverbinder
Diagonal-Kreuzklemme nach DIN EN 50164- 1 für T-,Kreuz- und Parallel- Verbindungen. Werkstoff: Edelstahl V4A Schrauben: M10x25 mit Mutter, Edelstahl V4A Ausführung Klemme: 2-teilig, rund/rund Passung: Ø 10 mm/Ø 10 mm Art des Verbinders: Kreuzverbinder, Werkstoff: rostfreier Stahl (V4A), geeignet für Verbindung: Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10, Variante: Variante 003
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pröpster GmbH J.
Produkt Typ:
2008S2
Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.